- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- タップ タッピングマシンのおすすめ人気ランキング
タップ タッピングマシンのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新123件の「タップ タッピングマシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッピングマシン」、「自動タッピングマシン」、「機械タップ」などの商品も取り扱っております。
用途タッピング専用
テーパー
JT1
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
196
質量(kg)
45
コラム直径(Φmm)
60
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40
最大長(mm)
(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295
タッピング能力
(S45C)M2~5、(FC200)2~6
総高さ(mm)
809
ベース寸法(mm)
(左右×前後)210×362
スイング(振り)
254
電動機の極数
4P(開放)
電動機(kW)
0.25
Vベルト形長×数
K×57、A×24
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。
タッピングの深さのバラツキをおさえます。
タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。
逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様
逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
タイプ
逆転タイプ
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
出力(W)
190
コード長さ(m)
1.8
電源(V)
100
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg)
2.5
吸着力
0.8kN(80kgf)
全高(mm)
207
タッピング能力
M3~M12
最大ストローク(mm)
60
吸着方法
永磁式
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
ねじ立て能力(mm)
(鉄)6、(鋳鉄) 8
回転数(min-1[r.p.m])
ネジ立て:380、戻り:750
電源(V)
単相100
電流(A)
2.2
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁、正逆転両用
付属品
チャックキーS10(763414-1)
質量(kg)
2
長さ(mm)
388
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
ドリル能力(mm)
(S45C)4~20、(FC200)4~25
テーパー
MT3
電源(V)
三相200
質量(kg)
165
コラム直径(Φmm)
100
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120
タッピング能力
(S45C)M6~16、(FC200)M6~20
総高さ(mm)
1324
ベース寸法(mm)
(左右×前後)340×600
スイング(振り)
420
モーター電圧(V)
三相200
電動機の極数
4P(全閉)
電動機(kW)
0.75
Vベルト形長×数
A×40
回転数(min-1[r.p.m])
低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1700
チャック能力(mm)
8
トラスコ品番
331-8192
全長(mm)
180
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.6
タップ能力
8mm
空気消費量(m3/min)
0.55
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
1台
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
寸法F3(mm)
1
切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)
付属品
キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm
質量(kg)
14.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)定格30分
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
ドリル・ボーリング:550/タップ:150
能力(mm)
ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20)
全ストローク(mm)
150
最大磁力(kN)
8.8/900kgf
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
電機ドリル搭載タイプ。
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)
穴あけ能力(mm)
Φ10(最大)
マグネット最大磁力(N[kgf])
3430[350]
マグネット部寸法(mm)
Φ105(外径)
最大ストローク(mm)
100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(電気ドリル)1700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
本体:425。電気ドリル部:390
キャブタイヤコード(m)
1.6(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)
10
付属品
スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個
仕様
電動式
種別
携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)
8
トラスコ品番
116-6107
幅(mm)
148
高さ(mm)
296
奥行(mm)
290
電流(A)
電気ドリル部:4.1
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック能力(mm)
2~13
錐の最大送り(mm)
52
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
104×165
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)
0.25
コード長さ(m)
1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)
255
振り(mm)
208
全高(mm)
580
付属品
チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)
20
回転数(min-1[r.p.m])
570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷